Beli kabinet file di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Nakabayashi Letter Case (A4 Type)
    Mulai

    Rp749.900

    Nakabayashi Letter Case (A4 Type)
    atribut:
    • Finish Material: Main Body: Polypropylene (PP), Drawer: Polystyrene Resin
  2. TRUSCO A4 Letter Case
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO A4 Letter Case
    Deskripsi:
    For A4 size document organizing. Dividers (TA4-S40, L40, TA4-S80, L80, all sold separately) also help you to organize small items.
    atribut:
    • Frontage W x Depth D x Height H (mm): 258 x 340 x 176
    • Mass (kg): 1.8
    • Specifications: Drawer: 3-Stage Shallow
    • Effective Drawer Inner Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 222 x 305 x 37
    • Material: Polystyrene (PS)
  3. SHUTER Desk File Organiser
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp209.900

  4. Deli 5 Drawers File Cabinet
    Mulai

    Rp349.900

    Deli 5 Drawers File Cabinet
    atribut:
    • Color: Grey
    • Description: Deli 9773 five-layer hard plastic file cabinet (gray) (unit)
    • Number of Layer: 5
  5. ASTAGE (I.BEAM) Fairex Letter Case
    Mulai

    Rp759.900

    ASTAGE (I.BEAM) Fairex Letter Case
    Deskripsi:
    The drawer is a shallow type that is convenient for organizing documents. The drawer has excellent transparency and the contents can be seen well. With a convenient title sticker. There is a non-slip on the bottom of the main body.
    atribut:
    • Material: Body: Polypropylene, Drawer: Polystyrene
    • Size: A4
    • Dimensions (WxDxH) (mm): About 278x340x343
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
    • Drawer Inner Dimensions (WxDxH) (mm): Shallow/241x313x37
    • Combination of Drawers: Shallow
  6. Joyko Rak Dokumen
    Rating:
    99% of 100
    (22)
    Mulai

    Rp89.900

  7. YAU YASUNLIPLAST Paper Tray Stationery (Letter Tray)
    Mulai

    Rp459.900

    YAU YASUNLIPLAST Paper Tray Stationery (Letter Tray)
    Deskripsi:
    Paper Tray dapat digunakan untuk berbagai keperluan kantor dan rumah. Berfungsi untuk menyimpat uang, surat, struk, berkas, dan file-file yang biasa digunakan. Varian warna dan bahan yang berkualitas sangat cocok untuk medukung aktifitas kantor. uang, surat, struk, berkas, dan file-file akan aman karena tertutup rapat.
  8. HighPoint Lemari Metal Granada
    Mulai

    Rp1.899.900

    HighPoint Lemari Metal Granada
    Deskripsi:
    Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosong
    atribut:
    • Color: Grey
  9. TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)
    Mulai

    Rp3.499.900

    TRUSCO Drawer Storage Cabinet (Laci Rak Komponen)
    atribut:
    • Specification: Completed product
    • Weight (kg): 6.9
    • Maximum Loading Capacity (kg): 48 / unit
    • Dimensions (Width W x Depth D x Height H) (mm): 349x235x389
    • Drawer Color: Transparency
    • Drawer Combination: B-1 = 24 pieces
    • Body Material: : Steel
  10. PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Rating:
    100% of 100
    (215)
    Mulai

    Rp46.900

    PaperOne Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)
    Deskripsi:
    Copier Paper ukuran A4 atau ukuran 21.0x29.7cm dengan variasi ketebalan 70-80 gsm. Ramah lingkungan, 100% berbahan serat dari perkebunan bersertifikat PEFC. Ketebalan tinggi sehingga memungkinkan pencetakan dupleks (dua sisi) dengan nuansa kertas yang baik. Opacity tinggi yang tidak tembus pandang. Tingkat keputihan kertas yang tinggi, kontras dengan kejelasan cetak yang tajam. Kelembutan tinggi dengan kualitas cetak yang tajam, segar dan jelas dengan nuansa kertas yang halus. Tepi potong yang presisi. Performa bebas masalah dan aman pada printer. Teknologi Cetak HD ProDigi, Peningkatan teknologi permukaan untuk pencetakan warna inkjet/laser yang lebih baik. Sangat cocok digunakan untuk laporan kantor, buletin, salinan proposal, grafik, memo, resume, tesis, esai dan surat.
    atribut:
    • Size: A4
    • Paper Type: HVS Copier Paper
    • Number of Sheets: 500
    • Color: White
    • Paper Weight (gsm): 75
    • Size (mm): 210x297
  11. TECO Electric Motor Foot Mounted 3 Phase B3 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TECO Electric Motor Foot Mounted 3 Phase B3 4 Pole (Dinamo Motor Listrik)
    Deskripsi:
    TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Box
    atribut:
    • Housing Material: Cast Iron
    • Phase: 3
    • Number of Poles: 4
  12. Alba Lemari Baja
    Mulai

    Rp2.699.900

    Alba Lemari Baja
    atribut:
    • Plate Thickness (mm): 0.7-1.2
    • Material: Cold Rolled Steel JIS-SPCC-G.3141
    • Painting: Epoxy Powder Coating, Oven Painting
  13. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Geser
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
  14. KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Lemari Arsip Pintu Ayun
    atribut:
    • Outside Dimensions (LxWxH): 400x900x1850
    • Material: Cold Roll Steel
    • Type of Cabinet: Standard Cabinet
    • Type of Construction: Knocked Down
    • Max. Load Per Shelving (kg): 20
    • Plate Thickness (mm): Approx. 0.6
    • Powder Coating Finish (mm): Approx. 0.1
    • Type of Lock: Standard Lock
    • Type of Top: Flat
Daftar Harga kabinet file Terbaru October 2026
Nakabayashi Letter Case (A4 Type)Rp749.900
TRUSCO A4 Letter CaseRp929.900
SHUTER Desk File OrganiserRp209.900
SHUTER Steel Parts Cabinet (Laci Rak Komponen)Rp6.900
Deli 5 Drawers File CabinetRp349.900
ASTAGE (I.BEAM) Fairex Letter CaseRp759.900
TRUSCO Alpha Letter Case (A4 Type Stacking Type)Rp269.900
Joyko Rak DokumenRp89.900
YAU YASUNLIPLAST Paper Tray Stationery (Letter Tray)Rp459.900
HighPoint Lemari Metal GranadaRp1.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait